55011
55011.100.040
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
Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M10X40
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
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
40 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
40
P
1.5
s
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
Numéros d'articles
Numéro d'article
55011.100.040
EAN
8715492957504
UBB
500697382892