text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01010
01010.270.120
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M27X120
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
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M27
Longueur
120 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M27
k
17
L (mm)
120
P
3
s
41
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Numéros d'articles
Numéro d'article
01010.270.120
EAN
8715492015853
UBB
950351923350
UNSPSC
31161620