Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01230
01230.160.065
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
Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M16X65
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
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
65 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M16
k
10
L (mm)
65
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
01230.160.065
EAN
8715492037411
UBB
952351330222
UNSPSC
31161620