text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Electro zingué 10.9 M6X50

Specifications

Diamètre M6
Longueur 50 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

d-D M6
k 4
L (mm) 50
P 1
s 10

Standards

NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568

Article numbers

Article number 04115.060.050
EAN 8717077236240
UBB 500648315199
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.