Pomac Automation B.V.
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
45910
45910.060.040
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Titane Gr.2 M6X40
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
Gr.2
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Titane
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
40 mm
Classe
Gr.2
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Titane
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Titane Grade 2 (3.7035), en raison de la teneur élevée en titane pur, fonctionne parfaitement dans ces environnements extrêmement corrosifs où d'autres matériaux tels que par ex. l'acier inoxydable échoue.
Dimensions
d-D
M6
k
4
L (mm)
40
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
Numéros d'articles
Numéro d'article
45910.060.040
EAN
8715492838797
UBB
952351310265