Pomac Automation B.V.
Toutes les catégories
Fixations
Marques
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
46060
46060.050.025
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Laiton CU2/CU3 Nickelé M5X25
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
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
25
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
46060.050.025
EAN
8715492840783
UBB
950351743741
UNSPSC
31161620