Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
46010
46010.040.050
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Laiton CU2/CU3 M4X50
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
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
50 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
50
P
0.7
s
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
46010.040.050
EAN
8715494510448
UBB
500621780617
UNSPSC
31161620