Nedtrain Oud
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
Boulons et vis à tête hexagonale
46010
46010.120.055
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Laiton CU2/CU3 M12X55
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
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
55 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
55
P
1.75
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
46010.120.055
EAN
8717077095564
UBB
500645385443
UNSPSC
31161620