Nedtrain Oud
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
45810
45810.060.020
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Kuprodur CU5 60 M6X20
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
60
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Kuprodur
Matière technique
CU5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
20 mm
Classe
60
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Kuprodur
Matière technique
CU5
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
k
4
L (mm)
20
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Numéros d'articles
Numéro d'article
45810.060.020
EAN
8715492838452
UBB
950351733924