Nedtrain Oud
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
45810
45810.160.050
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Kuprodur CU5 60 M16X50
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
60
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Kuprodur
Matière technique
CU5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
50 mm
Classe
60
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Kuprodur
Matière technique
CU5
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M16
k
10
L (mm)
50
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
Numéros d'articles
Numéro d'article
45810.160.050
EAN
8715492838704
UBB
950351736406