MAVE B.V.
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
45010
45010.080.060
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Aluminium P40 M8X60
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
P40
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Aluminium
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
60 mm
Classe
P40
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Aluminium
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
60
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
45010.080.060
EAN
8715494510264
UBB
500621778991