text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Nedtrain Oud
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
45010
45010.060.050
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Aluminium P40 M6X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
P40
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Aluminium
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M6
Longueur
50 mm
Marque
Fabory
Classe
P40
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Aluminium
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
4.51
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
k
4
L (mm)
50
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Numéros d'articles
Numéro d'article
45010.060.050
EAN
8715492835871
UBB
950351727900
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO