Pomac Automation B.V.
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
01236
01236.050.040
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X40
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
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
40 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Info
Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
40
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
01236.050.040
EAN
8715494276269
UBB
500571916997