Pomac Automation B.V.
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
53520
53520.240.055
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M24X55
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
80
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 20
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
55 mm
Classe
80
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M24
k
15
L (mm)
55
P
3
s
36
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
Numéros d'articles
Numéro d'article
53520.240.055
EAN
8715494130882
UBB
500571365872