text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M12X120


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 120 mm
Marque Fabory
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 105.55
Code Douanier 7318157590

Dimensions

d-D M12
k 7.5
L (mm) 120
P 1.75
s 19

Normes

NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 53520.120.120
EAN 8715494600217
UBB 500633312896
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.