01210
01210.140.120
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M14X120/S=22
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
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M14
Longueur
120 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
120
P
2
s
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
01210.140.120
EAN
8715492031174
UBB
950351075235