text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M8X20


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diamètre M8
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 11.77
Code Douanier 7318158880

Dimensions

d-D M8
k 5.3
L (mm) 20
P 1.25
s 13

Standards

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017

Article numbers

Article number 01010.080.020
EAN 8715492013590
UBB 950351044546
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.