text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M42X300


Artikelnummer
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Verpakt per 1

Specificaties

Diámetro M42
Longitud 300 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3540
Codigo SA 7318158880

Afmetingen

d-D M42
k 26
L (mm) 300
P 4.5
s 65

Normeringen

NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.420.300
EAN 8717077775831
UBB 500644604596
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.