Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01010
01010.030.040
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M3X40
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
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
40 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
k
2
L (mm)
40
P
0.5
s
5.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
Numéros d'articles
Numéro d'article
01010.030.040
EAN
8717077047693
UBB
500644980467
UNSPSC
31161620