01010
01010.120.150
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M12X150
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
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
150 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
150
P
1.75
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
01010.120.150
EAN
8715492014368
UBB
950351920539