MAVE B.V.
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
04110
04110.080.120
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 10.9 M8X120
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
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
120 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
120
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Numéros d'articles
Numéro d'article
04110.080.120
EAN
8717077051874
UBB
500645022350