text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN ≈933 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M3X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.1
Code Douanier

Dimensions

d-D M3
k 2
L (mm) 20
P 0.5
s 5.5

Normes

NEN ≈1568
NF ≈E25-114
ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M
DIN ≈933

Numéros d'articles

Numéro d'article 56100.030.020
EAN 8715492860330
UBB 951351746395
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.