text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Sortiva - 8804317888654
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
46210
46210.063.015
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
Vis à tête hexagonale filetage total BSW BS ≈1083 Laiton Cu2 1/4X5/8
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
Laiton
Matière technique
Cu2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/4 Inch
Longueur
15 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Laiton
Matière technique
Cu2
Direction du filetage
Droit
Filetage
British Standard Whitworth
Filets par pouce
20
Info
Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M/MF/MEF) ou le filet unifié (UNC/UNF).
Dimensions
A
0.445
F
0.176
L (mm)
15
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈1083
Numéros d'articles
Numéro d'article
46210.063.015
EAN
8715492841926
UBB
950351750415