text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNF ASME B18.2.1 Stainless steel ASTM F593 304 CW1 / CW2 7/16-20X1.3/4

Műszaki adatok

Diameter 7/16 Inch
Lungime 1.3/4 Inch
Marque Fabory
Classe CW1 / CW2
Mode d'entraînement Hexagonale
Forma de cap Cap hexagonal
Matière Acier inoxydable
Material tehnic ASTM F593 304
Direcție filet Dreapta
Filetage Unified National Fine
Filete pe inch 20
Info
  • ft = filetage total

Méretek

F 0.625
H 0.28125
LT (min.): L6 Inch 1.375
LT (min.): L≤6 Inch 1.125

Szabványok

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Cikkszámok

Cikkszám U51007.043.0175
EAN 8717077385993
UBB 500621245371
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.