text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Electro zingué passivé jaune Gr.8 1.1/4-7X3.1/2

Spécifications

Diamètre 1.1/4 Inch
Longueur 3.1/2 Inch
Marque Fabory
Classe Gr.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Matière technique SAE J429
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 7
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène
  • ft = filetage total

Dimensions

F 1.875
H 0.78125
LT (min.): L6 Inch 3
LT (min.): L≤6 Inch 2.75

Normes

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Numéros d'articles

Numéro d'article U04104.125.0350
EAN 8717077349896
UBB 500620830637
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.