text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Electro zingué Gr.5 1/4-20X7/8


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.5
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 1/4 Inch
Longueur 7/8 Inch
Marque Fabory
Classe Gr.5
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Matière technique SAE J429
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 20
Info
  • ft = filetage total
Code Douanier 7318158880

Dimensions

F 0.4375
H 0.15625
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Inch 0.75

Normes

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numéros d'articles

Numéro d'article U01200.025.0087
EAN 8717077340497
UBB 500620736503
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.