text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Brut Gr.8 1/4-20X8 Inch

Spécifications

Diamètre 1/4 Inch
Longueur 8 Inch
Marque Fabory
Classe Gr.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Matière technique SAE J429
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 20
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène
  • ft = filetage total

Dimensions

F 0.4375
H 0.15625
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Inch 0.75

Normes

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numéros d'articles

Numéro d'article U04100.025.0800
EAN 8717077344105
UBB 500620772631
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.