U01000
U01000.087.0450
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Brut Gr.5 7/8-9X4.1/2
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
Gr.5
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
SAE J429
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
7/8 Inch
Longueur
4.1/2 Inch
Classe
Gr.5
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
9
Info
ft = filetage total
Dimensions
F
1.3125
H
0.546875
LT (min.): L
6 Inch
2.25
LT (min.): L≤6 Inch
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Numéros d'articles
Numéro d'article
U01000.087.0450
EAN
8717077335196
UBB
500620685932