text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.5 1.-8X3 Inch


Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Diameter 1 Inch
Lengte 3 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 8
Info
  • ft = voldraad
HS- en goederencode 7318158880

Dimensions

F 1.5
H 0.609375
LT(min.): L6 Inch 2.5
LT(min.): L≤6 Inch 2.25

Standards

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Article numbers

Article number U01000.100.0300
EAN 8717077335363
UBB 500620687672
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.