text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Brut Gr.2 3/4-10X5 Inch

Artikelnummer
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Gr.2
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ

Specificaties

Priemer 3/4 Inch
Dĺžka 5 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.2
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J429
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 10
Info
  • ft = s plným závitem

Afmetingen

F 1.125
H 0.46875
LT (min.): L6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Inch 1.75

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer U08200.075.0500
EAN 8717077377363
UBB 500621072924
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.