text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier inoxydable (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 1/4-20X5.1/2

Spécifications

Diamètre 1/4 Inch
Longueur 5.1/2 Inch
Marque Fabory
Classe CW1 / CW2
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM F593 304
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 20
Info
  • ft = filetage total

Dimensions

F 0.4375
H 0.15625
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Inch 0.75

Normes

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numéros d'articles

Numéro d'article U51000.025.0550
EAN 8717077383098
UBB 500621217495
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.