text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier inoxydable (Inox) A2 5/8X3.3/4

Specifications

Diamètre 5/8 Inch
Longueur 3.3/4 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 11

Dimensions

F 0.9375
H 0.390625
LT (min.): L6 Inch 1.75
LT (min.): L≤6 Inch 1.5

Standards

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Article numbers

Article number 51006.158.095
EAN 8715494053075
UBB 953351489794
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.