Nedtrain Oud
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
01240
01240.120.060
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M12X1,50X60/S=19
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
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
60 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Metric fine thread
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
60
P
1.5
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1555
ISO
8765
DIN
960
NF
E25-152
Numéros d'articles
Numéro d'article
01240.120.060
EAN
8715492039156
UBB
951351602325