Nedtrain Oud
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01240
01240.100.080
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M10X1,25X80/S=17
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
80 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Metric fine thread
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
80
P
1.25
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1555
DIN
960
NF
E25-152
ISO
8765
Numéros d'articles
Numéro d'article
01240.100.080
EAN
8715492039095
UBB
951351589704
UNSPSC
31161620