Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
04160
04160.160.100
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 10.9 M16X1,50X100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
100 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
100
P
1.5
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1555
NF
E25-152
ISO
8765
DIN
960
Numéros d'articles
Numéro d'article
04160.160.100
EAN
8715492120946
UBB
950351335035
UNSPSC
31161620