Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
04160
04160.120.045
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 10.9 M12X1,50X45
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
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
45 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
P
1.5
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
8765
NEN
1555
DIN
960
NF
E25-152
Numéros d'articles
Numéro d'article
04160.120.045
EAN
8717077052635
UBB
500645029959
UNSPSC
31161620