Nedtrain Oud
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01241
01241.120.045
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M12X1,25X45/S=19
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
45 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
P
1.25
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1555
ISO
8765
DIN
960
NF
E25-152
Numéros d'articles
Numéro d'article
01241.120.045
EAN
8715492039569
UBB
952351013349
UNSPSC
31161620