01063
01063.200.075
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Electro zingué 8.8 M20X1,50X75
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
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
75 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
75
P
1.5
s
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-152
NEN
1555
ISO
8765
DIN
960
Numéros d'articles
Numéro d'article
01063.200.075
EAN
8717077201729
UBB
500648077906