Nedtrain Oud
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
01061
01061.180.190
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Brut 8.8 M18X1,50X190
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
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M18
Longueur
190 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
190
P
1.5
s
27
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-152
NEN
1555
DIN
960
ISO
8765
Numéros d'articles
Numéro d'article
01061.180.190
EAN
8715492020963
UBB
952351410826