Pomac Automation B.V.
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
53510
53510.080.120
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M8X120
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
80
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
120 mm
Classe
80
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
120
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
53510.080.120
EAN
8715494111782
UBB
500571355550