04104
04104.140.090
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M14X90/S=22
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
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
M14
Longueur
90 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
90
P
2
s
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
Numéros d'articles
Numéro d'article
04104.140.090
EAN
8715493175679
UBB
953351910112