Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.560.260
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M56X260
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
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
M56
Longueur
260 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
124
b (min.): L
200mm
137
d-D
M56
k
35
L (mm)
260
P
5.5
s
85
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.560.260
EAN
8715492012494
UBB
950351037128
UNSPSC
31161620