01000
01000.330.250
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M33X250
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
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M33
Longueur
250 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
250
P
3.5
s
50
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.330.250
EAN
8715492010919
UBB
952351966074