01000
01000.220.260
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M22X260
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
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M22
Longueur
260 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
260
P
2.5
s
32
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.220.260
EAN
8715492009708
UBB
950351019308