01000
01000.100.060
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M10X60
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
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
60 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
60
P
1.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.100.060
EAN
8715492007650
UBB
950351005778