04100
04100.360.220
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 10.9 M36X220
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
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M36
Longueur
220 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
220
P
4
s
55
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
04100.360.220
EAN
8715492116383
UBB
950351962523