08200
08200.060.016
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel avec écrou hexagonale DIN 601/555 Acier Electro zingué 4.8 M6X16
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
4.6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
16 mm
Classe
4.6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L
200mm
37
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
16
m
5
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
601/555
NEN
102/697
ISO
≈4016/4033
NF
E25-115-1/E25-402
Numéros d'articles
Numéro d'article
08200.060.016
EAN
8715492550859
UBB
950351086877