Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
08200
08200.240.070
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel avec écrou hexagonale DIN 601/555 Acier Electro zingué 4.8 M24X70
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
4.6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
70 mm
Classe
4.6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
70
m
19
P
3
s
36
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-115-1/E25-402
ISO
≈4016/4033
NEN
102/697
DIN
601/555
Numéros d'articles
Numéro d'article
08200.240.070
EAN
8715492552761
UBB
950351103110
UNSPSC
31161620