text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M8X45


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 45 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 22.7
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.
Code Douanier

Dimensions

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 45
P 1.25
s 13

Normes

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162
DIN 6921

Numéros d'articles

Numéro d'article 01256.080.045
EAN 8715492040688
UBB 954351414600
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.