text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis à tête hexagonale à embase
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
Boulons
Vis à tête hexagonale à embase
01050
01050.060.010
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis de sécurité à tête hexagonale à embase crantée DIN ≈6921 Acier Brut 90 M6X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
90
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M6
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Classe
90
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
5.97
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
dc
14.2
k
5.5
L (mm)
10
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈6921
Numéros d'articles
Numéro d'article
01050.060.010
EAN
8715492018960
UBB
950351122839
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires